• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 146438 - Tube Fluo T8 G13 900MM 30W 865

  • BEE Tube fluo T8 G13 26x900mm 30W 6500K 1900lm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 146438
    • Référence Sonepar : 03637146438
    • EAN : 8714681464380
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BEE Tube fluorescent éclairage conventionnel TL T8 G13 26x900mm 30W 865 6500K 1900lm

•Les Atouts de l'article:

Application générale : éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et grand public.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver