• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 146582 - Halogène PG22 6V 20W Équiv. 64251HLX

  • Lampe médicale type HLX64251 JC PG22 6V 20W Clair Halogène 500lm 3200K 9x40mm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 146582
    • Référence Sonepar : 03637146582
    • EAN : 8714681465820
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BEE Lampe pour applications médicales équivalente à HLX64251 JC PG22 6V 20W Clair Halogène C-6 500lm 3200K 100h 9x40mm

•Les Atouts de l'article:

Domaines d'application: Lampes pour luminaires spéciaux. Fibre optique médicale (HLX).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver