• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 20400208013 - HALOSPOT® 70 BA15D 12V 20W 24°

  • OSR Lampe halogène TBT HALOSPOT® 70 BA15D 12V 20W 24° 41970FL
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 20400208013
    • Référence Sonepar : 03637001112
    • EAN : 4050300011110
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OSR Lampe halogène basse tension avec réflecteur HALOSPOT® 70 BA15D 12V 20W 24° 41970FL

•Les Atouts de l'article:

Avantages du produit : Lumière d'accentuation brillante. Fixation pour réduire l'effet d'éblouissement et faciliter la manipulation. Excellente répartition de la lumière grâce au réflecteur à facettes. Approuvé pour une utilisation dans des luminaires ouverts (selon IEC 60598-1). Filtre UV. Charge de température considérablement réduite dans le luminaire grâce au réflecteur revêtu d'aluminium. Ne contient pas de mercure. Caractéristiques du produit : Durée de vie moyenne : 4 000 h. 100% dimmable. Indice de rendu des couleurs Ra : 100. Diamètre : 70 mm. Domaines d'application : Éclairage général. Magasins. Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires. Bureaux, bâtiments publics.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver