• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 30400218347 - 64291 XIR G6.35 12X44 22.8V

  • OSR 64291 XIR G6.35 12X44mm 22.8V 40W 3150K 800h Clair lampe médicale
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 30400218347
    • Référence Sonepar : 03637133087
    • EAN : 4008321330550
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OSR 64291 XIR G6.35 12X44mm 22.8V 40W 3150K 800h Clair lampe pour applications médicales

•Les Atouts de l'article:

Avantages de la famille de produits: par rapport aux lampes standard, jusqu'à 10% d'efficacité lumineuse supérieure (HLX). Lumière instantanée (HLX). Caractéristiques de la famille de produits: Xénon au lieu de krypton comme gaz de remplissage (versions XENOPHOT© HLX©). Flux lumineux jusqu'à 10% supérieur avec la même consommation électrique (versions XENOPHOT© HLX©). Lampe halogène au tungstène HLX© basse tension avec ou sans réflecteur. Dimmable (HLX). Domaines d'application: Lampes pour luminaires spéciaux. Fibre optique médicale (HLX).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver