• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 50104419337 - Tube 3U E27 240V 20W UV BLB

  • BLB Fluocompacte UV 3U E27 240V 20W Lumière noire/Blacklight Blue 52x170mm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 50104419337
    • Référence Sonepar : 03637119337
    • EAN : 8714681193372
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

BAI BLB Fluorescent compact 3U E27 240V 20W Lumière noire/Blacklight Blue 52x170mm Lampe UltraViolet (UV)

•Les Atouts de l'article:

Applications: effets d'éclairage dans les théâtres et les boîtes de nuit.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver