• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 50200129739 - MASTER TL5 HO Xtra 54W/840 SLV

  • MASTER Tube fluorescent TL5 HO Xtra 54W/840 SLV/20 4500lm IRC 80
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 50200129739
    • Référence Sonepar : 03637026352
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MASTER Tube fluorescent TL5 HO Xtra 54W/840 SLV/20 4500lm IRC 80 diamètre tube: 17mm

•Les Atouts de l'article:

Application générale: éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et consommateur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver