• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 50200223531 - Lumilux© T5 HO G5 54W 830

  • OSR Lumilux HO Tube T5 G5 54W/830 3000K 16x1149mm Tube fluorescent
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 50200223531
    • Référence Sonepar : 03637045341
    • EAN : 4050300453415
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OSR Tube fluorescent modèle Lumilux HO T5 culot: G5 54W/830 3000K 16x1149mm 4450lm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver