• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 50200231038 - Lumilux© T5 Short G5 6W 830

  • OSR Lumilux Tube T5 G5 6W/830 3000K 16x212mm Tube fluorescent
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 50200231038
    • Référence Sonepar : 03637195987
    • EAN : 4008321959874
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OSR Tube fluorescent LUMILUX© Tube T5 G5 6W/830 3000K 300lm IRC 80 16x212mm pour relamping bloc de secours

•Les Atouts de l'article:

Lampes fluorescentes tubulaires 16 mm, à haut rendement, avec culot G5. Caractéristiques du produit : Efficacité lumineuse : maximum 104 lm/W. Très bon maintien du flux lumineux : 90% sur toute la durée de vie de la lampe. Longue durée de vie moyenne : 24 000 h maximum (avec ECG QUICKTRONIC). Bon groupe de rendu des couleurs : 1B (irc : 80-89). Intensité variable. Avantages du produit : Bonne rentabilité et efficacité. Jusqu'à 20 % plus économique que le LUMILUX T8. Volume jusqu'à 50 % inférieur à celui des lampes T8 comparables. Domaines d'application : Bâtiments publics. Des bureaux. Magasins. Supermarchés et grands magasins. Industrie. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires appropriés.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver