• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 50600222929 - DULUX S/E 2G7 11W 830

  • Osram DULUX S/E 2G7 12x214mm 11W 3000K 900lm 20000h Lampe fluorescente compacte
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 50600222929
    • Référence Sonepar : 03637058937
    • EAN : 4050300589374
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Osram DULUX S/E 2G7 12x214mm 11W 3000K 900lm 20000h Lampe fluorescente compacte à ballast séparé

•Les Atouts de l'article:

CFLni avec un pied de lampe 4p pour le fonctionnement ECG. Caractéristiques du produit: Durée de vie moyenne : 20 000 h (avec QUICKTRONIC). Indice de rendu des couleurs R sub a / sub : 80. Lampe courte et compacte avec pied de lampe enfichable et tubes monotours. Base/pied 2G7 avec une prise et un connecteur à quatre broches. Fonctionne sur piles, à l'énergie solaire et au courant alternatif avec un équipement de commande électronique approprié. Avantages du produit : Extrêmement économique. Bonne qualité de lumière. Entretien amélioré. Faible consommation d'énergie (7W, 9W, 11W). Longue durée de vie. Profil extrêmement bas. Domaines d'application : Bureaux, bâtiments publics. Magasins. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Équipement technique : Convient pour une utilisation sur ballasts électroniques.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver