• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 50600331421 - LYNX-QE CFL 38W 835 3500K 4pin

  • SYL LYNX-QE CFL 38W 835 3500K 4pins GR10q
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 50600331421
    • Référence Sonepar : 03637825003
    • EAN : 5410288250038
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SYL lampe fluocompacte à ballast séparé "type papillon" LYNX-QE CFL 38W 835 3500K 4pins GR10q

•Les Atouts de l'article:

Lampe fluorescente de forme 2D avec culot GR10q, - Distribution uniforme de la lumière, - Profil plat et fin, - Conception de culot à 4 broches sans starter, Durée de vie moyenne 10 000 heures.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver