• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 70301226041 - Traffic SIG 1546 E27 K60 230V

  • FIS Traffic SIG 1546 E27 K60 230V 100W 8000h
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 70301226041
    • Référence Sonepar : 03637126041
    • EAN : 8714681260418
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

FIS Traffic SIG 1546 E27 K60 230V 100W 8000h lampe pour feux de signalisation et circulation

•Les Atouts de l'article:

Souvent utilisé dans un feu de circulation.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver