« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Bailey - 70500036639 - Navigation LED P28s 24V DC 5W
BAI Navigation LED P28s 24V DC 5W 6500K 600lm 32x110mm IP20
Fabricant : Bailey
Réf. fabricant : 70500036639
Référence Sonepar : 03637136639
EAN : 8714681366394
Description
BAI Navigation maritime / Bateaux LED P28s 24V DC 5W 6500K Blanc froid 600lm 32x110mm IP20