• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 80100028480 - EcoPack Party G45 B22d 1W 865

  • BAI EcoPack Party ampoule LED Sphérique G45 B22d 1W 6500K Opale 70lm 230V-240V
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 80100028480
    • Référence Sonepar : 03637128480
    • EAN : 8714681284803
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

BAI EcoPack Party ampoule LED Sphérique G45 B22d 1W 6500K Opale 70lm 230V-240V 360° 45x70mm P45 Emballage vrac 25pcs IP44 pour guirlandes guinguettes ou Noël

•Les Atouts de l'article:

Ces ampoules guirlandes LED écoénergétiques de Bailey sont faites de plastique coloré dans la masse. Cela les rend beaucoup plus sûrs que leurs prédécesseurs traditionnels et fournit une lumière agréable et uniforme. Idéal pour les vacances, lors de festivals, terrasses, jardins à bière, parcs d'attractions ou pour d'autres décorations festives. Peut également être utilisé à l'extérieur dans un support suspendu dans le cas de l’usage d’une douille appropriée (le support doit faire un joint étanche avec l'ampoule). Nous vous recommandons d'utiliser la lampe avec les guirlande Bailey de 10 m. Ces ampoules de fête sont emballées dans un emballage en vrac de 25 pièces, ce qui signifie moins de déchets et de manutention.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier