• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 80100035457 - LED PAR11 GU10 1.6W 827

  • BAI BaiSpot LED SMD Réflecteur PAR11 MR11 GU10 1.6W 2700K 120° Clair 150lm (20W)
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 80100035457
    • Référence Sonepar : 03637135457
    • EAN : 8714681354575
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI BaiSpot LED SMD Réflecteur PAR11 MR11 GU10 1.6W 2700K 120° Clair 150lm (20W) 230V-240V/AC 35x49mm Lampe LED

•Les Atouts de l'article:

Les spots réflecteurs à LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. En raison de leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. Les spots sont principalement utilisés pour fournir une lumière directionnelle depuis le plafond ou le mur. Plage de température ambiante: -20°C à +35°C

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver