• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 80100036331 - LED Corn HOL E40 20W 3000K 2700lm 230V

  • LED Corn HOL E40 230V-240V 20W 3000K 2700lm 280° 65x195mm IP64 Alt HME HQL
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 80100036331
    • Référence Sonepar : 03637136341
    • EAN : 8714681363317
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI LED Corn HOL E40 230V-240V 20W 3000K 2700lm 280° 65x195mm IP64 Alt HME HQL HPL HSE HST SON SHUNTER BALLAST - Applications: relamping éclairage public / résidentiel / industriel

•Les Atouts de l'article:

La LED Corn HOL avec très haute efficacité 150lm / W est le remplacement idéal pour les lampes à économie d'énergie, les lampes à incandescence, les lampes à vapeur de mercure et les lampes aux halogénures métalliques dans les applications intérieures et extérieures telles que: l'éclairage public et l'éclairage des parkings, dans les applications où il y a un plafond à grande hauteur ou là où un grand espace doit être éclairé. (entrepôt, église, salle de classe, hall, etc.). Installation: déconnectez le ballast avant utilisation. Position de combustion: universelle. Accessoire recommandé : Code Bailey 140440 – Module de protection contre les surtensions jusqu’à 10kV. La température de fonctionnement est 40°C maximum à l'intérieur du luminaire. Les luminaires fermés et ouverts qui ne permettent pas une ventilation adéquate peuvent surchauffer et raccourcir la durée de vie de la source led. Nous conseillons de retirer le diffuseur et réflecteur du luminaire.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver