• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 80100036364 - LED FIL Wave C35 E14 DIM 3W

  • BAI LED Filament Wave Flamme C35 E14 3W 2200K Clair 200lm (21W) Gradable 230V
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 80100036364
    • Référence Sonepar : 03637136378
    • EAN : 8714681363645
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI LED Filament Wave Flamme C35 E14 3W 2200K Clair 200lm (21W) Gradable 230V-240V 922 320° 35x96mm B35 Lampe LED

•Les Atouts de l'article:

Les lampes à filament LED peuvent être considérées comme la version moderne et durable de l'ancienne lampe à incandescence ou de la lampe halogène. Avec 2200K, les lampes à filament LED Wave émettent une teinte de lumière blanc chaude. Ces sources lumineuses sont également dimmables, la forme et la couleur peuvent déterminer l'atmosphère dans les pièces où elles sont utilisées. Les filaments LED de la série Wave donnent un effet spécial et gracieux. De plus, ils sont très économes en énergie et durent longtemps.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver