• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 80100037576 - LED Corn E40 100W 15300lm 4000

  • BAI LED Corn E40 100-240V 100W 4000K Clair 15300lm 330° 119x331mm IP64
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 80100037576
    • Référence Sonepar : 03637137576
    • EAN : 8714681375761
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI LED Corn E40 100-240V 100W 4000K Clair 15300lm 330° 119x331mm IP64 120V 130V 230V Alt HME HQL HPL driver externe fourni 220x68x40mm

•Les Atouts de l'article:

PureAluminum 1070, meilleure dissipation thermique. Pilote scellé avec de la pâte thermique, une température de travail inférieure et étanche. Cache PC transparent pour protéger les LED IP64. Adapté uniquement pour une position de verticale. La température de fonctionnement est 40°C maximum à l'intérieur du luminaire. Les luminaires fermés et ouverts qui ne permettent pas une ventilation adéquate peuvent surchauffer et raccourcir la durée de vie de la source led. Nous conseillons de retirer le diffuseur et réflecteur du luminaire.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver