• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 80100038651 - LED FIL G60 E14 2W 827 200lm

  • BAI LED Filament Globe G60 E14 2W 2700K Opale 200lm (21W) 230V-240V 320° 60x92mm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 80100038651
    • Référence Sonepar : 03637138651
    • EAN : 8714681386514
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI LED Filament Globe G60 E14 2W 2700K Opale 200lm (21W) 230V-240V 320° 60x92mm Lampe LED

•Les Atouts de l'article:

Les lampes à incandescence LED peuvent être considérées comme la version moderne et durable de l'ancienne ampoule. Les soi-disant filaments remplacent le filament traditionnel, ce qui rend les lampes beaucoup plus économes en énergie et durent beaucoup plus longtemps. Les lampes opales donnent une belle lumière blanche uniforme. Cela vous donne la sensation d'une belle sphère blanche et lumineuse. Cela s'intègre très bien dans les luminaires (semi) ouverts ou même uniquement sur un fil dans un support de lampe comme élément décoratif dans un intérieur moderne et élégant.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver