• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 80100038776 - LED PL TC-S G23 2P 6W 840 600lm 30x235mm

  • LED PL G23 2-pins TC-S 6W (11W) 4000K Dépolie 600lm 230V-240V 130° 30x235mm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 80100038776
    • Référence Sonepar : 03637138784
    • EAN : 8714681387764
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI LED PL G23 2-pins TC-S 6W (11W) 4000K Dépolie 600lm 230V-240V 130° 30x235mm Lampe LED Alt PLS Dulux S

•Les Atouts de l'article:

Les lampes LED PL G23 (2 broches) TC-S remplacent les lampes fluorescentes compactes sans ballast intégré couramment utilisées. PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les espaces publics, les couloirs, les bureaux, la restauration et comme éclairage d'orientation. Installation: Retirez le condensateur (le cas échéant). Le découplage du ballast magnétique est facultatif, pas nécessaire. Convient uniquement pour une connexion parallèle. Ne convient pas pour une connexion en série. Plage de température ambiante: -20 ° C à + 35 ° C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver