• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 80100038999 - Ampoule LED Party A60 E27 2W 2800K 200lm

  • BaiColour LED Party ampoule Standard A60 E27 2W 2800K 200lm (20W) 230V-240V
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 80100038999
    • Référence Sonepar : 03637139007
    • EAN : 8714681389997
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI BaiColour LED Party ampoule Standard A60 E27 2W Blanc chaud 2800K 200lm (20W) 230V-240V 360° 60x108mm IP44 PC éclairage de Noël/fêtes - Lampe LED pour guirlandes guinguettes ou Noël

•Les Atouts de l'article:

Ces ampoules guirlandes LED écoénergétiques de Bailey sont faites de plastique coloré dans la masse. Cela les rend beaucoup plus sûrs que leurs prédécesseurs traditionnels et fournit une lumière agréable et uniforme. Idéal pour les vacances, lors de festivals, terrasses, jardins à bière, parcs d'attractions ou pour d'autres décorations festives. Chaque fête mérite une ampoule Bailey Party! Peut également être utilisé à l'extérieur dans un support suspendu dans le cas de l’usage d’une douille appropriée (le support doit faire un joint étanche avec l'ampoule). Nous vous recommandons d'utiliser la lampe avec les guirlandes Bailey de 5, 10, 25 ou 50 m.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver