• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 80100039065 - DIP LED V8 E27 0.8W 45lm 2500K

  • BAI Party ampoule DIP LED V8 Sphérique G45 E27 0.8W 2500K Clair 45lm 230V 360°
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 80100039065
    • Référence Sonepar : 03637139075
    • EAN : 8714681390658
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Party ampoule DIP LED V8 Sphérique G45 E27 0.8W 2500K Clair 45lm 230V-240V 360° 45x68 IP44 PC éclairage de Noël/fêtes/party pour guirlande

•Les Atouts de l'article:

Idéal pour les vacances, lors de festivals, terrasses, jardins à bière, parcs d'attractions ou pour d'autres décorations festives. Chaque fête mérite une ampoule Bailey Party! Peut également être utilisé à l'extérieur dans un support suspendu dans le cas de l’usage d’une douille appropriée (le support doit faire un joint étanche avec l'ampoule). Nous vous recommandons d'utiliser la lampe avec les guirlandes Bailey de 5, 10, 25 ou 50 m.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver