• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 80100039955 - LED Corn EcoWarm E40 54W 1900K 5200lm

  • LED Corn EcoWarm E40 230V-240V 54W 1900K 519 5200lm IP64 330° 93x265mm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 80100039955
    • Référence Sonepar : 03637139955
    • EAN : 8714681399552
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

BAI LED Corn EcoWarm E40 230V-240V 54W 1900K 519 5200lm Dépolie IP64 330° 93x265mm Jaune-orangée ALT SON SHUNTER BALLAST - Applications: relamping éclairage public / résidentiel / industriel

•Les Atouts de l'article:

La durabilité ne consiste pas seulement à remplacer les anciennes sources lumineuses par une variante plus économe en énergie, mais aussi à réutiliser les luminaires existants. Les lampes Led Corn à haute puissance sont souvent utilisées dans les lanternes traditionnelles (de rue) ou d'autres luminaires caractéristiques que l'on trouve souvent dans les centres-villes. Beaucoup de ces luminaires contiennent une lumière calme et orange (également connue sous le nom de lumière au sodium). Le Led Corn EcoWarm 2000K peut donc conserver l'atmosphère et l'apparence authentique, mais en tant que solution durable. Installation: déconnecter le ballast avant utilisation. Position d'installation: universelle. La température de fonctionnement est 40°C maximum à l'intérieur du luminaire. Les luminaires fermés et ouverts qui ne permettent pas une ventilation adéquate peuvent surchauffer et raccourcir la durée de vie de la source led.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver