• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 80100040301 - SPIRALED Silhouette Globe E27 8W 380lm

  • Spiraled Silhouette Globe E27 8W 2200K 380lm Gradable 230V-240V IRC90-100
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 80100040301
    • Référence Sonepar : 03637140301
    • EAN : 8714681403013
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Spiraled Silhouette Globe E27 8W 2200K 380lm Gradable 230V-240V IRC90-100 300° 86x142mm Lampe LED Filament Déco

•Les Atouts de l'article:

En tant que produit dérivé de la collection à succès Spiraled®, Bailey a développé la Spiraled Silhouette. Le filament LED flexible est entouré d'un fin tube en plastique dont les extrémités sont coulées dans le culot de la lampe en plastique noir. Avec une lumière chaude de 2200 K, cela produit un effet extrêmement gracieux et attrayant. Naturellement, ces silhouettes LED sont également dimmables avec le bon variateur LED et sont tout aussi durables et economiques en consommation d'énergie que la série originale Spiraled. Spiraled® est une marque protégée.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver