• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 80100040408 - LED GU10 DIM 5W 930 15° 350lm

  • BaiSpot Lampe LED PAR16 GU10 5W 3000K 15° Spot 350lm (50W) Gradable 230V 930
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 80100040408
    • Référence Sonepar : 03637140408
    • EAN : 8714681404089
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI BaiSpot Lampe LED avec réflecteur PAR16 GU10 5W 3000K 15° Spot 350lm (50W) Gradable 230V-240V 930 51x52mm

•Les Atouts de l'article:

Les spots réflecteurs à LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. En raison de leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. Les spots sont principalement utilisés pour fournir une lumière directionnelle depuis le plafond ou le mur. Rendu des couleurs> 90 idéal pour les magasins, les vitrines, les galeries d'art, etc. Cette version du BaiSpot est dimmable. Utilisez pour cela le variateur LED correct. Plage de température ambiante: -20°C à +35°C

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver