• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 80100040568 - LED R80 E27 DIM 9W 830 800lm

  • BAI BaiSpot LED Réflecteur R80 E27 9W 3000K 800lm (120W) Gradable Dépolie 240V
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 80100040568
    • Référence Sonepar : 03637140568
    • EAN : 8714681405680
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI BaiSpot LED Réflecteur R80 E27 9W 3000K 800lm (120W) Gradable Dépolie 240V 120° 80x115mm Lampe LED

•Les Atouts de l'article:

Les spots réflecteurs à LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. En raison de leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. Les spots sont principalement utilisés pour fournir une lumière directionnelle depuis le plafond ou le mur. Cette version du BaiSpot est dimmable. Utilisez pour cela le variateur LED correct. Plage de température ambiante: -20°C à +35°C

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver