• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 80100040699 - LED PAR38 PlantGrow E27 12.5W

  • BAI LED PAR38 PlantGrow E27 100V-240V 12.5W 30° 120x129mm spéciale Horticulture
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 80100040699
    • Référence Sonepar : 03637140699
    • EAN : 8714681406991
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI LED PAR38 PlantGrow E27 100V-240V 12.5W 30° 120x129mm Bleu (450-500nm, 38 µmol/s) et Rouge (610-700nm, 57 µmol/s) pour les plantes

•Les Atouts de l'article:

Source de lumière artificielle riche en lumière rouge et bleue pour une photosynthèse efficace. La photosynthèse est un processus naturel des plantes et d'autres organismes pour convertir la lumière en énergie chimique pour les alimenter. Cela garantit une meilleure croissance des plantes dans les applications où il y a peu ou pas de lumière du jour, car cette lampe émet exactement les longueurs d'onde nécessaires pour stimuler la croissance des plantes. Ne pas utiliser dans des luminaires fermés et / ou encastrés. Utilisez uniquement à l'intérieur. Température ambiante: -20 ° C à + 40 ° C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver