• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 80100040747 - LED PL 2G11 2S TC-L 15W 840

  • BAI LED PL 2G11 TC-L 15W (36W) 4000K 1500lm Lumière recto-verso Dépolie 100-240V
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 80100040747
    • Référence Sonepar : 03637140747
    • EAN : 8714681407479
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI LED PL 2G11 TC-L 15W (36W) 4000K 1500lm Lumière recto-verso Dépolie 100V-240V 240° 44x422mm Lampe LED Alt PLL Dulux L

•Les Atouts de l'article:

Les lampes LED PL 2G11 (4 broches) TC-L avec lumière double face remplacent les lampes fluorescentes compactes sans ballast intégré couramment utilisées . PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les espaces publics (intérieurs et extérieurs) et comme éclairage général dans les magasins, les bureaux et les hôtels. Instructions d'installation: Ballast conventionnel: toujours retirer l'amorceur. Le découplage du ballast magnétique est facultatif, pas nécessaire. Ballast électronique: Débranchez le ballast avant utilisation. Plage de température ambiante: -20 ° C à + 40 ° C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver