• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 80100040992 - LED Corn HOL ++ E40 80W 6500K

  • BAI LED Corn HOL Plus E40 100-240V 80W 6500K 11000lm 300° 147x242mm IP64
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 80100040992
    • Référence Sonepar : 03637140992
    • EAN : 8714681409923
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI LED Corn HOL Plus E40 100-240V 80W 6500K 11000lm 300° 147x242mm IP64 120V 130V 230V Alt HME HQL HPL SON NAV SHUNTER BALLAST - Applications: relamping éclairage public / résidentiel / industriel

•Les Atouts de l'article:

La LED Corn HOL Plus avec très haute efficacité 150lm/W est le remplacement idéal pour des puissances plus élevées et des lampes à décharge de gaz dans les applications intérieures et extérieures. La lampe elle dispose d'un refroidissement passif, d'une protection thermique et d'une protection contre les surtensions jusqu'à 4kV. La lampe est légère <1,7 kg, et pour plus de sécurité est fournie avec un câble de sécurité pour une utilisation dans une installation Highbay: Débranchez le ballast avant utilisation. Convient uniquement pour une position de combustion verticale. Accessoire recommandé : Code Bailey 140440 – Module de protection contre les surtensions jusqu’à 10kV. La température de fonctionnement est 40°C maximum à l'intérieur du luminaire. Les luminaires fermés et ouverts qui ne permettent pas une ventilation adéquate peuvent surchauffer et raccourcir la durée de vie de la source led. Nous conseillons de retirer le diffuseur et réflecteur du luminaire.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver