• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 80100240034 - Vintage 1906© LED 55 E27 7.5W

  • OSR Vintage 1906© Lampe LED Déco 55 E27 7.5W 2500K
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 80100240034
    • Référence Sonepar : 03637997236
    • EAN : 4052899972360
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OSR Vintage 1906© LED 55 E27 7.5W 2500K Lampe LED décorative teinte blanc ultra-chaud

•Les Atouts de l'article:

Lampes LED, édition vintage. Caractéristiques du produit : Lumières LED à tension de ligne. Lampes sans mercure. Durée de vie : 15 000 h maxi. Angle de faisceau : maximum 360. Avantages du produit : Très faible consommation d'énergie. 100% lumière instantanée, pas de temps de préchauffage. Peut être facilement monté à la place des ampoules ordinaires. Lampes dotées de la technologie LED « filament » innovante. Domaines d'application : Applications domestiques. Eclairage général. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires extérieurs (minimum IP65). Parfait pour les installations décoratives.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver