• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 80100827786 - LED G45 E27 230V 1W Vert

  • CAL Lampe LED Sphérique G45 E27 1W Vert 240V 45x73mm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 80100827786
    • Référence Sonepar : 03637911528
    • EAN : 8712879115281
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CAL Lampe LED Sphérique G45 E27 1W Vert 240V 45x73mm pour guirlandes guinguettes / Noël

•Les Atouts de l'article:

"Remplacement idéal pour réduire la consommation d'énergie d'une guirlande lumineuse de fête avec douille E27; convient également pour d'autres luminaires.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver