• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 80100841187 - LED Calgary E27 DIM 6W 2200K

  • CAL XXL LED Filament Calgary E27 240V 6W 2200K Or Gradable
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 80100841187
    • Référence Sonepar : 03637913933
    • EAN : 8712879139331
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CAL XXL Lampe Décorative LED Filament Calgary E27 240V 6W 2200K Or Gradable Grande taille

•Les Atouts de l'article:

Le modèle champignon, agréable à accrocher ou à transformer en cloche. La finition dorée donne à cette source de lumière un look classique. Ce modèle fonctionne mieux avec notre assortiment de cordons E27.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver