• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 80100841372 - LED MR11 GU4 12V 2.7W 830 30°

  • CAL LED MR11 GU4 12V 2.7W 200lm (20W) 3000K 30°
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 80100841372
    • Référence Sonepar : 03637913816
    • EAN : 8712879138167
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CAL Lampe LED avec réflecteur MR11 GU4 12V 2.7W 200lm (20W) 3000K 30° compacte Non-dimmable

•Les Atouts de l'article:

En raison de leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. Les spots sont principalement utilisés pour fournir une lumière directionnelle depuis le plafond ou le mur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver