• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 80101041260 - Laes LED Globe E27 G95 230V 12

  • Laes LED Globe E27 G95 230V 12W/865 Opale
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 80101041260
    • Référence Sonepar : 03637998736
    • EAN : 8421389987362
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Laes LED Globe E27 G95 230V 12W/865 1040lm Opale Blanc froid Non-dimmable 95x133mm

•Les Atouts de l'article:

Les lampes à filament LED peuvent être considérées comme la version moderne et durable de l'ancienne ampoule. Les filaments LED remplacent le filament traditionnel, ce qui rend les lampes beaucoup plus économes en énergie et durent beaucoup plus longtemps.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver