• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 80102529564 - LED Couleur MR16 GU5.3 12V BE

  • BAI BaiColour LED Lampe LED 20LED Réflecteur MR16 GU5.3 1.3W Bleu 12V AC/DC 15°
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 80102529564
    • Référence Sonepar : 03637129564
    • EAN : 8714681295649
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI BaiColour LED Lampe LED 20LEDs Réflecteur MR16 GU5.3 1.3W Bleu 12V AC/DC 15° 50x50mm éclairage de fêtes

•Les Atouts de l'article:

Ce spot MR16 avec une culot GU5.3 de la série BaiColour émet une lumière colorée à un angle de faisceau de 15D. Plage de température ambiante: -20°C tot +35°C

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier