• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 92100032104 - Connecteur TH400 Tee 2-way 3P

  • Connecteur étanche TH400 Tee Tube 1 entrée - 1 sortie 3 Pôles x 4mm² (max)
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 92100032104
    • Référence Sonepar : 03637132104
    • EAN : 8714681321041
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

BAI Connecteur étanche TH400 Tee Tube 1 entrée - 1 sortie 3 Pôles x 4mm² (max) Approuvé 25A - 450V 26.5x130mm IP68 5 bar Noir

•Les Atouts de l'article:

Connecteur étanche avec un haut degré de protection. Ce connecteur de haute qualité offre une grande polyvalence d'installation et une excellente résistance Connecteur étanche avec un haut degré de protection. Ce connecteur de haute qualité offre une grande polyvalence d'installation et une excellente résistance mécanique et thermique: -40°C / + 125°C. Entrée de câble: adaptée à tous les câbles tripolaires entre 5 et 13 mm. Idéal pour l'installation de projecteurs et luminaires LED extérieures.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver