• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 92200237597 - POWERTRONIC® OUTDOOR PTo 70/22

  • LEV Ballast POWERTRONIC® OUTDOOR PTo 70/220?240 3 DIM
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 92200237597
    • Référence Sonepar : 03637195936
    • EAN : 4008321959355
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEV POWERTRONIC® OUTDOOR PTo 70/220…240 3 DIM Ballast électronique multiwatt (vérifier fiche technique pour compatibilité avec lampes et tubes fluorescents)

•Les Atouts de l'article:

Avantages produits: Economies d'énergie jusqu'à 30 % (comparé à CCG operation) grace à 3DIM (excepté PTo35). Protection contre les surtensions : jusqu'à 3 kV (L-N) / 4 kV (L/N-PE). Déconnexion de sécurité automatique des lampes en cas de défaut ou en fin de vie (EoL). Excellent comportement thermique pour des températures limites très élevées tc et ta. Caractéristiques produit: Fonctionnalité 3DIM (StepDIM/AstroDIM/DALI). Indice d'efficacité énergétique EEI : A2. Protection contre la foudre: jusqu'à 10 kV. Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Fréquence de ligne : 50 à 60 Hz. Harmoniques respectant la norme EN 61000-3-2. Immunité suivant EN 61547. Suppression RI : selon EN 55015. Sécurité : selon EN 61347-2-12. Facteur 1 du flux lumineux comparé au fonctionnement avec BC. Ne convient pas au fonctionnement en DC. Domaines d'application: Convient aux luminaires de classes de protection I et II. Convient pour les applications en extérieur dans les luminaires avec IP> 54.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver