• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 92200241101 - Ballast QUICKTRONIC® PRO 1x14W - 1x35W

  • LEV Ballast pour fluos QUICKTRONIC® PROFESSIONAL 5 G5 1x14W à 1x35W
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 92200241101
    • Référence Sonepar : 03637132906
    • EAN : 4008321329035
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEV QUICKTRONIC® PROFESSIONAL 5 G5 1x14W 1x21W 1x28W 1x35W 2G11 1x28W Ballast électronique pour lampes et tubes fluorescents (vérifier fiche technique pour compatibilité)

•Les Atouts de l'article:

Avantages produits: Longue durée de vie de la lampe. Aucun effet négatif découlant d'une commutation fréquente marche/arrêt. Redémarrage automatique après le remplacement de la lampe. Allumage parfait de la lampe pour des applications avec cellules de mouvement. Système certifié VDE/VDE EMC. Très haute efficacité énergétique grâce à la technologie. Caractéristiques produit: Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Tension de ligne : 198 à 264 V,. Fréquence de ligne : 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Démarrage de la lampe avec préchauffage du filament. Durée de vie : jusquà 100 000 h (température de T = 65 °C, taux de défaillance de 10 % maximum). Indice d'efficacité énergétique EEI : A2 BAT. Coupure automatique des lampes défectueuses et en fin de vie (EoL T.2). Sécurité : selon EN 61347-2-3. Fonctionnement de la lampe : selon EN 60929. Domaines d'application: Système d'éclairage de secours conformément à EN 50172 / DIN VDE 0108-100. Industrie. Bureaux paysagers, couloirs et entrepôts.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver