• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 92400040205 - Amorceur ZRM 4.5ES/C pour HS HI 400W

  • Amorceur HID électronique ZRM 4.5ES/C 220-240V 50/60Hz pour HS 70-400W / HI
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 92400040205
    • Référence Sonepar : 03637140205
    • EAN : 8714681402054
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BEE Amorceur HID électronique ZRM 4.5ES/C 220-240V 50/60Hz pour HS 70-400W / HI 35-400W lampen Max 4.6A 4.0-5.1kV

•Les Atouts de l'article:

ZRM ES/C amorceur électroniques sans minuterie sont impressionnant robustes et fiables. Cette gamme de produits se caractérise par une excellente qualité de fabrication, des composants électroniques haut de gamme et de dimensions compactes. Leur domaine d'application couvre les lampes métal iodures avec des puissances de 35W à 400W et les lampes à vapeur de sodium avec des puissances de 70W à 400W. Idéalement, un amorceur à impulsions superposées est installé dans le luminaire. La distance à la lampe est limitée à 1.5 m max. pour garantir un amorçage fiable de la lampe et une flexibilité maximale lors de la maintenance des luminaires. Boîtier en plastique avec bornier à vis 1-4 mm², max. température du boîtier 105°C. Convient aux luminaires des classes de protection I et II. Approuvé ENEC.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver