• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 92600036349 - Douille G12 4A 750V T300C 300m

  • BEE Douille fonctionnelle G12 4A 750V T300C 300mm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 92600036349
    • Référence Sonepar : 03637136387
    • EAN : 8714681363492
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BEE Douille fonctionnelle G12 4A 750V T300C 300mm - pour lampes LED ou lampes à décharge

•Les Atouts de l'article:

Douille résistante à la chaleur pour lampes à décharge.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver