• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - AS84024003/02 - 6421 SV8.5-8 11X41 24V 3W Clai

  • OSR 6421 SV8.5-8 11X41mm 24V 3W 800h Clair Lampe de lecture Lampe Plaque immat.
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : AS84024003/02
    • Référence Sonepar : 03637109078
    • EAN : 4008321090768
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OSR 6421 SV8.5-8 11X41mm 24V 3W 800h Clair Lampe de lecture Lampe Plaque d'immatriculation Lampe intérieure Lampe automobile

•Les Atouts de l'article:

"Une solution équilibrée et économique pour toutes les exigences standard du secteur 24V. Utilisé avec succès dans des millions de véhicules neufs de fabricants renommés, qu'il s'agisse d'équipements standard ou de pièces de rechange d'origine. Les caractéristiques; Qualité OEM, pièces de rechange d'origine qui dépassent toutes les normes minimales ECE. Avantages; Confiance dans des millions de véhicules de fabricants renommés, qualité Premium fabriquée en Europe, adaptée aux applications les plus courantes.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver