• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - FT004CW - Tube fluo T5 G5 136MM 4W 4000K BAES

  • Tube T5 G5 4W 4000K 640 16x136mm BAES BAEH Tube fluorescent
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : FT004CW
    • Référence Sonepar : 03637103998
    • EAN : 8714681039984
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Tube T5 G5 4W 4000K 640 16x136mm BAES BAEH Tube fluorescent pour bloc de secours B.A.E.S.

•Les Atouts de l'article:

Application générale : éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et consommateur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier