• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - FT004DL - TL T5 G5 136MM 4W 6200K

  • BAI Tube T5 G5 4W 6200K 16x136mm Tube fluorescent
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : FT004DL
    • Référence Sonepar : 03637104003
    • EAN : 8714681040034
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Tube T5 G5 4W 6200K Blanc foir16x136mm Tube fluorescent pour bloc de secours B.A.E.S.

•Les Atouts de l'article:

Application générale : éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et consommateur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver