• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - FT00610/01 - T5 Actinic Blacklight 226mm 6W

  • PHI Tube UV T5 Actinique Blacklight TL 226mm 6W/10 culot G5 Anti-insectes
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : FT00610/01
    • Référence Sonepar : 03637026039
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PHI Lampe UltraViolet (UV) Actinic Blacklight TL 226mm 6W/10 G5 pour pièges anti-insectes

•Les Atouts de l'article:

Ces lampes Blacklight émettent un rayonnement ultraviolet à ondes longues (UV-A) avec un pic d'environ 350 à 368 nm. Cette longueur d'onde attire les insectes, principalement les mouches et les moustiques. Applications typiques: pièges à insectes, durcissement des ongles, machines d'impression diazo, photopolymérisation, traitement chimique, détection de minéraux et diverses autres applications techniques.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver