• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - FT008CW - TL T5 G5 288MM 8W 4000K

  • Tube T5 G5 8W 4000K 640 16x288mm Tube fluorescent
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : FT008CW
    • Référence Sonepar : 03637104052
    • EAN : 8714681040522
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Tube T5 G5 8W 4000K 640 16x288mm Tube fluorescent pour bloc de secours B.A.E.S.

•Les Atouts de l'article:

Application générale : éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et grand public.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver