• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - FT008GERM/01 - TL 8W 16X289 Germicidal UV-C

  • PHI UVC Tube fluorescent T5 G5 8W Germicide TUV HNS Clair 16x288.3mm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : FT008GERM/01
    • Référence Sonepar : 03637062368
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PHI UVC Tube fluorescent T5 G5 8W Germicide TUV HNS Clair 16x288.3mm Pour purification, assainissement, stérilisation de l'air et l'eau Lampe UltraViolet (UV)

•Les Atouts de l'article:

Ces lampes de désinfection germicide émettent un rayonnement ultraviolet à ondes courtes (UV-C) avec un pic à 254 nm pour une action germicide. Ces lampes sont utilisées pour tuer ou inactiver les bactéries, virus et autres organismes primitifs. Applications: Stérilisation de l'air, de l'eau et des surfaces dans les hôpitaux, les institutions pharmaceutiques, les industries agroalimentaires telles que les laiteries, les brasseries et les boulangeries.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver