• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - FT010CW - Tube fluo TL T8 G13 330MM 10W 4000K

  • BEE Tube T8 G13 10W/840 4000K 640 26x330mm Tube fluorescent
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : FT010CW
    • Référence Sonepar : 03637104088
    • EAN : 8714681040881
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BEE Tube T8 G13 10W/840 4000K 640 26x330mm Tube fluorescent pour bloc de secours B.A.E.S.

•Les Atouts de l'article:

Application générale : éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et grand public.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver