• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - FT014827T5/01 - MASTER TL5 HE 14W/827 SLV/40

  • MASTER Tube fluo TL5 HE 14W/827 1200mm SLV/40
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : FT014827T5/01
    • Référence Sonepar : 03637064102
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MASTER TL5 HE 14W/827 SLV/40 Tube fluorescent haut rendement 1200lm IRC 80 24000 hrs

•Les Atouts de l'article:

Application générale: éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et consommateur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver