• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - FT015BL368/03 - TL T8 G13 26X451 BL368

  • SYL TL T8 G13 26x451mm 15W BL368 Actinique Lampe UltraViolet (UV)
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : FT015BL368/03
    • Référence Sonepar : 03637800082
    • EAN : 5410288000824
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SYL TL T8 G13 26x451mm 15W BL368 Actinique Lampe UltraViolet (UV) pour pièges à insectes

•Les Atouts de l'article:

Ces lampes Actinique émettent un rayonnement ultraviolet à ondes longues (UV-A) avec un pic d'environ 350 à 368 nm. Cette longueur d'onde attire les insectes, principalement les mouches et les moustiques. Applications typiques: pièges à insectes, durcissement des ongles, machines d'impression diazo, photopolymérisation, traitement chimique, détection de minéraux et diverses autres applications techniques.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver