• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - FT015CW - TL T8 G13 437MM 15W 4100K

  • BEE Tube T8 G13 15W 4100K 26x437mm Tube fluorescent
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : FT015CW
    • Référence Sonepar : 03637104192
    • EAN : 8714681041925
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BEE Tube T8 G13 15W 4100K 26x437mm Tube fluorescent pour bloc de secours B.A.E.S.

•Les Atouts de l'article:

Application générale : éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et grand public.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver