• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - FT018BLB/01 - TL-D T8 G13 600mm 18W BLB

  • PHI Tube fluorescent TL-D T8 G13 28x600mm 18W Blacklight Blue UVA
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : FT018BLB/01
    • Référence Sonepar : 03637095111
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PHI TL-D T8 G13 28x600mm 18W Blacklight Blue UVA Lampe UltraViolet (UV) avec effet lumière noire

•Les Atouts de l'article:

Ces lampes Blacklight Blue émettent un rayonnement ultraviolet avec des ondes longues (UV-A) et une faible lumière visible. Le rayonnement UV est compris entre 315 nm et 400 nm et a de forts effets photochimiques et fluorescents. Un revêtement de filtre bleu foncé sur le tube filtre la plupart de la lumière visible. Applications typiques: effets d'éclairage dans les théâtres et les boîtes de nuit, détection d'argent, tests, inspection et enquêtes dans divers domaines.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver